SIEMENS - PLC tápegység 60W S7-1500 SN075649 - 6ES7505-0RB00-0AB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség DC - 19.2-72 V
Bemeneti feszültség fajtája - DC
Kimeneti feszültség típusa - DC
Biztonsági funkciókhoz alkalmas - Nem
Teljesítményleadás - 60 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
618 kg CO₂-eq
Vonalkód
4047623407850
Sonepar cikkszám
SN075649
Gyártói cikkszám
6ES7505-0RB00-0AB0
Gyártói típuskód
6ES7505-0RB00-0AB0
Bemeneti feszültség DC:
19.2-72 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Teljesítményleadás:
60 W
Szélesség:
105 mm
Magasság:
147 mm
Mélység:
129 mm
- 60W teljesítmény
- 24/48/60V DC HF feszültség
- Az S7-1500 háttér busz üzemeltetése
- RAM adatmegőrzés támogatása
- Különböző CPU-verziók elérhetősége
- Kompakt CPU-k integrált digitális és analóg I/O-kkal
- Hibatűrő CPU-k támogatása standard és biztonsági programokhoz
- Technológiai CPU-k mozgásvezérlési funkciók bővítése
- SIMATIC STEP 7 Professional szoftveres konfiguráció
- SIMATIC memóriakártya szükséges a működéshez
- Közös adattárolás és egységes működési koncepció a TIA Portalban
- Könnyű hozzáférés az univerzális funkciókhoz
- Rövid válaszidő a megnövelt termelékenységért
- Nagyobb rugalmasság a rendszerekben
- Rövidebb termékbevezetési idő
- C/C++ kód integrálásának lehetősége a standard CPU-kban
Simatic S7-1500, rendszer tápegység pufferfunkcióval PS 60W 24/48/60V DC HF
A SIMATIC S7-1500 biztosítja az S7-1500 hátlapi buszának üzemeltetéséhez szükséges feszültséget, és lehetővé teszi a CPU számára a RAM reszponzív megőrzését.