Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC tápegység 60W SN093354 - 6ES7505-0RA00-0AB0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC tápegység 60W SN093354

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 0-0 V

  • Bemeneti feszültség DC - 19.2-72 V

  • Kimeneti feszültség DC - 19.2-28.8 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - DC

  • Max. kimeneti áram DC-nél - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

327 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4025515080152

Sonepar cikkszám

SN093354

Gyártói cikkszám

6ES7505-0RA00-0AB0

Gyártói típuskód

6ES7505-0RA00-0AB0

Bemeneti feszültség AC 50 Hz:

0-0 V

Bemeneti feszültség DC:

19.2-72 V

Kimeneti feszültség DC:

19.2-28.8 V

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Max. kimeneti áram DC-nél:

0 A

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Bemeneti feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:

0 A

Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:

0 A

Redundanciaképesség:

Igen

Max. kimeneti áram AC 50 Hz-nél:

0 A

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Max. kimeneti áram AC 60 Hz-nél:

0 A

Teljesítményleadás:

60 W

Szélesség:

70 mm

Magasság:

147 mm

Mélység:

129 mm

    Simatic S7-1500

    A SIMATIC S7-1500 Advanced Controller új mércét állít fel a rendszer teljesítménye és használhatósága tekintetében.

    Műszaki adatok:

    • Rendszer tápegység: PS 60W 24/48/60 V DC
    • Kompatibilis a Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) rendszerrel
    • Különféle CPU-verziók elérhetők, több teljesítményosztályban
    • Integrált digitális és analóg I/O-k
    • Számláló bemenetek és impulzuskimenetek közvetlenül a CPU-n mérhetők
    • Hibabiztos CPU-k a Standard és biztonsági programok végrehajtásához
    • Technológiai CPU-k Motion Control funkciókkal
    • Konfigurálható a SIMATIC STEP 7 Professional szoftverrel
    • SIMATIC memóriakártya szükséges a modul működéséhez

    Ügyfél előnyök:

    • Közös adattárolás és egységes működési koncepció
    • Központi szolgáltatások a felhasználás megkönnyítésére
    • Rövid reakcióidő a termelékenység növelésére
    • Nagyobb rugalmasság a termékbevezetési idő csökkentésével
    • Lehetőség C/C++ kód integrálására a szabványos CPU-kban
    • Igényes megoldásokhoz elérhető Motion Control funkciók