Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC tápegység PS 60W 120/230V AC/DC SN030990 - 6ES7507-0RA00-0AB0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC tápegység PS 60W 120/230V AC/DC SN030990

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 85-264 V

  • Bemeneti feszültség DC - 88-300 V

  • Kimeneti feszültség DC - 19.2-28.8 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - AC/DC

  • Max. kimeneti áram DC-nél - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

327 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4025515080169

Sonepar cikkszám

SN030990

Gyártói cikkszám

6ES7507-0RA00-0AB0

Gyártói típuskód

6ES7507-0RA00-0AB0

Bemeneti feszültség AC 50 Hz:

85-264 V

Bemeneti feszültség DC:

88-300 V

Kimeneti feszültség DC:

19.2-28.8 V

Bemeneti feszültség fajtája:

AC/DC

Max. kimeneti áram DC-nél:

0 A

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Bemeneti feszültség AC 60 Hz:

85-264 V

Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:

0.34 A

Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:

0.6 A

Max. bemeneti áram DC-nél:

0.3 A

Redundanciaképesség:

Igen

Max. kimeneti áram AC 50 Hz-nél:

0 A

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Max. kimeneti áram AC 60 Hz-nél:

0 A

Teljesítményleadás:

60 W

Szélesség:

70 mm

Magasság:

147 mm

Mélység:

129 mm

    Simatic S7-1500, rendszertápegység PS 60W 120/230V AC/DC

    A SIMATIC S7-1500 Advanced Controller új mércét állít fel a rendszer teljesítménye és használhatósága tekintetében.

    Technikai részletek:

    • Üzemi feszültség: 120/230V AC/DC
    • Különféle CPU-verziók elérhetők, több teljesítményosztályban
    • Kompakt CPU-k integrált digitális és analóg I/O-kkal
    • Számláló bemenetek és impulzuskimenetek közvetlenül a CPU-n mérhetők
    • Hibabiztos CPU-k a Standard és biztonsági programok végrehajtásához
    • Technológiai CPU-k Motion Control funkciókkal
    • Konfigurálás a SIMATIC STEP 7 Professional szoftverrel
    • SIMATIC memóriakártya szükséges a modul működéséhez

    Ügyfél előnyök:

    • Közös adattárolás és egységes működési koncepció a TIA Portal integrációval
    • Rövid reakcióidő a termelékenység növeléséhez
    • Nagyobb rugalmasság és rövidebb termékbevezetési idő
    • Lehetőség C/C++ kód integrálására bizonyos CPU-kban
    • Könnyű használat az univerzális funkciók révén