SIEMENS - PLC tartozék SN090432 - 6GK1907-0AB11-6AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - egyéb
Szélesség - 36 mm
Magasság - 30 mm
Mélység - 66.3 mm
Környezeti hőmérséklet - -40-85 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4019169856980
Sonepar cikkszám
SN090432
Gyártói cikkszám
6GK1907-0AB11-6AA0
Gyártói típuskód
6GK1907-0AB11-6AA0
Ház anyaga:
egyéb
Szélesség:
36 mm
Magasság:
30 mm
Mélység:
66.3 mm
Környezeti hőmérséklet:
-40-85 °C
Lezárás típusa:
Push Pull
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Védettség (IP), szerelt:
IP65/IP67
Power Plug PRO 5 pólusú Push Húzza ki a fém csatlakozódugót a csatlakozó helyszíni összeszereléséhez (1. csomagolóegység csatlakozója) . SIMATIC NETPower Plug PRO (Push Pull)