Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC touchpanel KTP1200 BASIC, BASIC PANEL SN004602 - 6AV2123-2MB03-0AX0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC touchpanel KTP1200 BASIC, BASIC PANEL SN004602

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet - 1

  • TCP/IP protokollt támogatja - Igen

  • Képernyőátló - 12 in

  • Színes kijelzővel - Igen

  • Numerikus billentyűzettel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1495 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4034106029241

Sonepar cikkszám

SN004602

Gyártói cikkszám

6AV2123-2MB03-0AX0

Gyártói típuskód

6AV2123-2MB03-0AX0

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

1

TCP/IP protokollt támogatja:

Igen

Képernyőátló:

12 in

Színes kijelzővel:

Igen

Numerikus billentyűzettel:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Front magassága:

245 mm

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

19.2-28.8 V

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

Display típusa:

TFT

Képpontok száma, horizontális:

1280

Képpontok száma, vertikális:

800

Tápfeszültség típusa:

DC

Funkciógombok száma, programozható:

10

Beépítési mélység:

54.9 mm

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

1

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

CAN protokollt támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

1

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

SW-illesztőfelület:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Igen

KNX protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

Kijelző színek száma:

65536

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

Bluetooth standard:

Nem

Rádiószabvány WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

A képernyő szürke/kék árnyalatainak száma:

0

Hasznos projekttároló/felhasználói tároló:

10000 kByte

Alfa billentyűzettel:

Igen

LED-es billentyűk száma:

0

Rendszerbillentyűk száma:

0

Jelentés-kijelzővel:

Igen

Jelzőrendszer (beleértve a puffert és a nyugtázást is):

Igen

Folyamatérték megjelenítés (kivitel) lehetséges:

Igen

Folyamat értékének előre megadása (bevitel) lehetséges:

Igen

Receptúrákkal:

Igen

Szintek száma, jelszóvédelem:

50

Nyomtatás/nyomtatvány rendelkezésre áll:

Nem

Online-nyelvek száma:

10

Kiegészítő szoftverkomponensek, tölthető:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

0-50 °C

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Front szélessége:

330 mm

    Simatic Hmi, Ktp1200 Basic

    A SIMATIC HMI KTP1200 Basic egy belépő szintű panel, amely billentyűs és érintéses működést kínál, 12"-os TFT kijelzővel.

    Műszaki részletek:

    • 12"-os TFT kijelző
    • 65536 szín
    • PROFINET interfész
    • Konfigurálható a WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13 programból
    • Nyílt forráskódú szoftver, ingyenesen biztosított a mellékelt CD-n

    Vásárlói előnyök:

    • A funkcionalitás és a különösen vonzó ár teszi őket tökéletes belépő szintű készülékekké.