SIEMENS - PLC touchpanel SN003400 - 6AV2123-2GB03-0AX0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet - 1
TCP/IP protokollt támogatja - Igen
Képernyőátló - 7 in
Színes kijelzővel - Igen
Numerikus billentyűzettel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
85 kg CO₂-eq
Vonalkód
4034106029210
Sonepar cikkszám
SN003400
Gyártói cikkszám
6AV2123-2GB03-0AX0
Gyártói típuskód
6AV2123-2GB03-0AX0
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
1
TCP/IP protokollt támogatja:
Igen
Képernyőátló:
7 in
Színes kijelzővel:
Igen
Numerikus billentyűzettel:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Front magassága:
158 mm
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
19.2-28.8 V
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
Display típusa:
TFT
Képpontok száma, horizontális:
800
Képpontok száma, vertikális:
480
Tápfeszültség típusa:
DC
Funkciógombok száma, programozható:
8
Beépítési mélység:
39 mm
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
1
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
CAN protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
1
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
SW-illesztőfelület:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Igen
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
Kijelző színek száma:
65536
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Igen
Bluetooth standard:
Nem
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
A képernyő szürke/kék árnyalatainak száma:
0
Hasznos projekttároló/felhasználói tároló:
10000 kByte
Alfa billentyűzettel:
Igen
LED-es billentyűk száma:
0
Rendszerbillentyűk száma:
0
Jelentés-kijelzővel:
Igen
Jelzőrendszer (beleértve a puffert és a nyugtázást is):
Igen
Folyamatérték megjelenítés (kivitel) lehetséges:
Igen
Folyamat értékének előre megadása (bevitel) lehetséges:
Igen
Receptúrákkal:
Igen
Szintek száma, jelszóvédelem:
50
Nyomtatás/nyomtatvány rendelkezésre áll:
Nem
Online-nyelvek száma:
10
Kiegészítő szoftverkomponensek, tölthető:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
0-50 °C
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Front szélessége:
214 mm
- 7"-es TFT kijelző
- 65536 szín
- PROFINET interfész
- Konfigurálható a WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13 programból
- Nyílt forráskódú szoftver, ingyenesen biztosítható
- Különösen vonzó ár
- Tökéletes belépő szintű készülékek
Simatic HMI, KTP700 Basic
A SIMATIC HMI KTP700 Basic egy 7"-es TFT kijelzővel rendelkező, billentyűs és érintéses működésű alap panel, amely ideális belépő szintű megoldásokat kínál.