SIEMENS - PLC vezérlő egység SINAMICS SN016412 - 6SL3040-1MA01-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Digitális bemenetek száma - 12
Magasság - 300 mm
Mélység - 226 mm
Szélesség - 50 mm
HW-illesztőhelyek száma PROFINET - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
620 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948660126
Sonepar cikkszám
SN016412
Gyártói cikkszám
6SL3040-1MA01-0AA0
Gyártói típuskód
6SL3040-1MA01-0AA0
Digitális bemenetek száma:
12
Magasság:
300 mm
Mélység:
226 mm
Szélesség:
50 mm
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
2
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
1
- PROFINET interfész a teljesítménymodulok vezérlésére
- DRIVE-CLiQ motorok és érzékelőmodulok (SMC) csatlakoztatása
- Alap kezelőpanel (BOP20) a paraméterek módosítására
- Diagnosztika és üzembe helyezés STARTER eszközzel
- CompactFlash kártya nélküli működés
- Rugalmas működtetés DRIVE-CLiQ interfész nélküli motorokkal
- Könnyű hibaelhárítás az alap kezelőpanel használatával
- Gyors üzembe helyezés és diagnosztika a STARTER eszközzel
- Kompatibilitás a SINAMICS integrált hajtássorozattal
Sinamics Cu320-2 Pn Vezérlőegység Compact Flash Kártya Nélkül
A SINAMICS CU320-2 PN vezérlőegység egytengelyes hajtásokhoz és a SINAMICS S120 konverterrendszerhez készült, PROFINET interfésszel.