SIEMENS - PLC WINCC Advanced powerpack v15 szoftver SN090676 - 6AV2102-2AA05-0BD5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználócsoportok (jelszóvédelem) - Igen
Programozási illesztőfelületekkel - Igen
Futásidejű operációs rendszer, LINUX - Nem
Alkalmas Windows 7 operációs rendszerhez - Igen
Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows 9x - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4047622589571
Sonepar cikkszám
SN090676
Gyártói cikkszám
6AV2102-2AA05-0BD5
Gyártói típuskód
6AV2102-2AA05-0BD5
Felhasználócsoportok (jelszóvédelem):
Igen
Programozási illesztőfelületekkel:
Igen
Futásidejű operációs rendszer, LINUX:
Nem
Alkalmas Windows 7 operációs rendszerhez:
Igen
Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows 9x:
Nem
Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows NT:
Nem
Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows ME:
Nem
Aktív projekttervező operációs rendszer, LINUX:
Nem
Integrálható az automatizációs rendszer műszaki software-jébe:
Igen
Objektum-építőelem-könyvtár:
integrált