Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC WINCC ADVANCED SOFTWARE UPDATE SN053752 - 6AV6613-0AA00-0AL0

MásolásMásolás
SIEMENS - PLC WINCC ADVANCED SOFTWARE UPDATE SN053752

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • SCADA funkcionalitás - Nem

  • Több helyen is alkalmazható, futásidő - Nem

  • Felhasználócsoportok (jelszóvédelem) - Igen

  • SQL-adatbázis - választható

  • OPC-illesztőfelülettel, szerver - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4019169180429

Sonepar cikkszám

SN053752

Gyártói cikkszám

6AV6613-0AA00-0AL0

Gyártói típuskód

6AV6613-0AA00-0AL0

SCADA funkcionalitás:

Nem

Több helyen is alkalmazható, futásidő:

Nem

Felhasználócsoportok (jelszóvédelem):

Igen

SQL-adatbázis:

választható

OPC-illesztőfelülettel, szerver:

Nem

OPC-illesztőfelülettel, kliens:

Igen

Programozási illesztőfelületekkel:

Igen

Futásidejű operációs rendszer, Windows 2000:

Nem

Futásidejű operációs rendszer, LINUX:

Nem

Runtime üzemi rendszer, Windows Vista:

Nem

Alkalmas Windows 7 operációs rendszerhez:

Igen

Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows 9x:

Nem

Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows NT:

Nem

Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows 2000:

Nem

Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows XP:

Nem

Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows ME:

Nem

Aktív projekttervező operációs rendszer, LINUX:

Nem

Tervező üzemi rendszerhez futtatható, Windows Vista:

Nem

Tervező üzemi rendszerhez futtatható, Windows 2003 Server:

Nem

Tervező üzemi (Windows 7) rendszeren futtatható:

Igen

Min. fő memória, projekttervező rendszer:

1000 MB

Ipari- és technológiai bővítések:

integrált

Web-kliensek részére alkalmas:

Nem

Riasztás-management:

Igen

Irány-megjelenítés:

Igen

Online projekttervezés lehetséges:

Nem

Integrálható az automatizációs rendszer műszaki software-jébe:

Igen

Online/runtime nyelvek száma:

32

Beszédátkapcsolás lehetséges:

Igen

Projekttervező/futásidejű nyelvek száma:

32

Projekttervező-felületi nyelvek száma:

6

Visual Basic szkript-nyelvvel:

Igen

Egyéb szkript-nyelvvel:

Nem

Objektum-építőelem-könyvtár:

integrált

Jelzőrendszer:

integrált

Alkalmazó-archívum/receptúra kezelés:

integrált

Beszámoló rendszer/protokollrendszer:

integrált

Folyamatdiagnózis funkció:

választható

Min. processzor ütemfrekvencia, projekttervező rendszer:

1.6 GHz

    SIMATIC WinCC Advanced Software Update Service

    A Jelen szerződés keretében egy évig megkapja az összes naprakész szoftververziót.

    Technikai részletek:

    • Szerződés időtartama: 1 év
    • Automatikus meghosszabbítás: 1 év, ha 3 hónappal a lejárat előtt nem mondják fel
    • Szállítási és szolgáltatási időszak: A számla dátumától számított 1 év
    • Követelmény: Szoftver aktuális verziója
    • Jelleg: PC-alapú HMI egyállomásos megoldások konfigurálásához

    Ügyfél előnyök:

    • Folyamatos hozzáférés a legfrissebb szoftververziókhoz
    • Biztonságos és zökkenőmentes szoftverfrissítések
    • Könnyen kezelhető és frissített HMI megoldások
    • Rugalmasság a szerződés automatikus meghosszabbításával