Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - PLC WINCC ADVANCED SOFTWARE UPDATE SN075873 - 6AV6381-2AB07-3AX4

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC WINCC ADVANCED SOFTWARE UPDATE SN075873

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • SCADA funkcionalitás - Nem

  • Több helyen is alkalmazható, futásidő - Nem

  • Felhasználócsoportok (jelszóvédelem) - Igen

  • SQL-adatbázis - rendelkezésre nem álló

  • OPC-illesztőfelülettel, szerver - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN075873

Gyártói cikkszám

6AV6381-2AB07-3AX4

Gyártói típuskód

6AV6381-2AB07-3AX4

SCADA funkcionalitás:

Nem

Több helyen is alkalmazható, futásidő:

Nem

Felhasználócsoportok (jelszóvédelem):

Igen

SQL-adatbázis:

rendelkezésre nem álló

OPC-illesztőfelülettel, szerver:

Nem

OPC-illesztőfelülettel, kliens:

Igen

Programozási illesztőfelületekkel:

Nem

Futásidejű operációs rendszer, Windows XP:

Igen

Futásidejű operációs rendszer, Windows 2000:

Nem

Futásidejű operációs rendszer, LINUX:

Nem

Runtime üzemi rendszer, Windows Vista:

Igen

Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows 9x:

Nem

Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows NT:

Nem

Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows 2000:

Nem

Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows XP:

Nem

Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows ME:

Nem

Aktív projekttervező operációs rendszer, LINUX:

Nem

Tervező üzemi rendszerhez futtatható, Windows Vista:

Nem

Tervező üzemi rendszerhez futtatható, Windows 2003 Server:

Nem

Min. fő memória, projekttervező rendszer:

1024 MB

Ipari- és technológiai bővítések:

rendelkezésre nem álló

Max. szerverszám:

1

Max. kliensszám:

0

Web-kliensek részére alkalmas:

Nem

Riasztás-management:

Nem

Irány-megjelenítés:

Nem

Többfelhasználós projektek maximális száma:

0

Online projekttervezés lehetséges:

Igen

Integrálható az automatizációs rendszer műszaki software-jébe:

Nem

Online/runtime nyelvek száma:

16

Beszédátkapcsolás lehetséges:

Igen

Projekttervező/futásidejű nyelvek száma:

0

Projekttervező-felületi nyelvek száma:

0

Visual Basic szkript-nyelvvel:

Igen

Egyéb szkript-nyelvvel:

Nem

Objektum-építőelem-könyvtár:

rendelkezésre nem álló

Jelzőrendszer:

integrált

Alkalmazó-archívum/receptúra kezelés:

integrált

Beszámoló rendszer/protokollrendszer:

egyéb

Folyamatdiagnózis funkció:

integrált

Min. processzor ütemfrekvencia, projekttervező rendszer:

1.6 GHz

PLC ipari vezérlések ; Alkalmazás szoftver ; PLC WINCC ADVANCED SOFTWARE UPDATE