Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - PLC WINCC FLEXIBLE 2008 ADVANCED SN053754 - 6AV6613-0AA51-3CA5

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC WINCC FLEXIBLE 2008 ADVANCED SN053754

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • SCADA funkcionalitás - Nem

  • Több helyen is alkalmazható, futásidő - Nem

  • Felhasználócsoportok (jelszóvédelem) - Igen

  • SQL-adatbázis - rendelkezésre nem álló

  • OPC-illesztőfelülettel, szerver - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4019169187022

Sonepar cikkszám

SN053754

Gyártói cikkszám

6AV6613-0AA51-3CA5

Gyártói típuskód

6AV6613-0AA51-3CA5

SCADA funkcionalitás:

Nem

Több helyen is alkalmazható, futásidő:

Nem

Felhasználócsoportok (jelszóvédelem):

Igen

SQL-adatbázis:

rendelkezésre nem álló

OPC-illesztőfelülettel, szerver:

Nem

OPC-illesztőfelülettel, kliens:

Igen

Programozási illesztőfelületekkel:

Igen

Futásidejű operációs rendszer, Windows XP:

Igen

Futásidejű operációs rendszer, Windows 2000:

Nem

Futásidejű operációs rendszer, LINUX:

Nem

Runtime üzemi rendszer, Windows Vista:

Nem

Alkalmas Windows 7 operációs rendszerhez:

Igen

Alkalmas Windows 8 operációs rendszerhez:

Nem

Futásidejű operációs rendszer, egyéb:

Nem

Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows 9x:

Nem

Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows NT:

Nem

Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows 2000:

Nem

Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows XP:

Nem

Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows ME:

Nem

Aktív projekttervező operációs rendszer, LINUX:

Nem

Tervező üzemi rendszerhez futtatható, Windows Vista:

Nem

Tervező üzemi rendszerhez futtatható, Windows 2003 Server:

Nem

Tervező üzemi (Windows 7) rendszeren futtatható:

Igen

Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows 8:

Nem

Min. fő memória, projekttervező rendszer:

1000 MB

Ipari- és technológiai bővítések:

rendelkezésre nem álló

Max. szerverszám:

1

Max. kliensszám:

0

Web-kliensek részére alkalmas:

Nem

Riasztás-management:

Igen

Irány-megjelenítés:

Igen

Többfelhasználós projektek maximális száma:

0

Online projekttervezés lehetséges:

Nem

Integrálható az automatizációs rendszer műszaki software-jébe:

Igen

Online/runtime nyelvek száma:

16

Alkalmas Windows 10 operációs rendszerhez:

Igen

Beszédátkapcsolás lehetséges:

Igen

Projekttervező/futásidejű nyelvek száma:

32

Projekttervező-felületi nyelvek száma:

6

Visual Basic szkript-nyelvvel:

Igen

Egyéb szkript-nyelvvel:

Nem

Objektum-építőelem-könyvtár:

rendelkezésre nem álló

Jelzőrendszer:

integrált

Alkalmazó-archívum/receptúra kezelés:

integrált

Beszámoló rendszer/protokollrendszer:

egyéb

Folyamatdiagnózis funkció:

integrált

Min. processzor ütemfrekvencia, projekttervező rendszer:

1.6 GHz

WinCC rugalmas 2008 Fejlett mérnöki szoftver, lebegő licenckulcs USB flash meghajtón, szoftver és dokumentáció DVD-n de/en/fr/it/es/zh-CHS/zh-CHT/ko /ja, futtatható Windows 7 Professional/Ultimate/Enterprise e(32/64) Windows 10 Professional/Enterprise (64