SIEMENS - PLC WINCC FLEXIBLE 2008 STANDARD SN022131 - 6AV6612-0AA51-3CA5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Építőelem-könyvtár - rendelkezésre nem álló
SPS célrendszerre alkalmas - Nem
PC célrendszerre alkalmas - Nem
Windows 9x operációs rendszerhez alkalmas - Nem
Windows NT operációs rendszerhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4019169186988
Sonepar cikkszám
SN022131
Gyártói cikkszám
6AV6612-0AA51-3CA5
Gyártói típuskód
6AV6612-0AA51-3CA5
Építőelem-könyvtár:
rendelkezésre nem álló
SPS célrendszerre alkalmas:
Nem
PC célrendszerre alkalmas:
Nem
Windows 9x operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows NT operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows 2000 operációs rendszerhez alkalmas:
Igen
Windows XP operációs rendszerhez alkalmas:
Igen
Windows ME operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows CE operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
LINUX operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Alkalmas Windows Vista rendszerre:
Igen
Alkalmas Windows 2003 rendszerű szerverre:
Igen
Alkalmas Windows 7 operációs rendszerhez:
Igen
Adatrögzítő funkcióval:
Nem
Várakozási funkció integrálva:
Nem
Többnyelvű:
Igen
HMI célrendszerre alkalmas:
Igen
Egyéb célrendszerhez alkalmas:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem