Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC WINCC FLEXIBLE 2008 STANDARD SN094044 - 6AV6612-0AA00-0AY0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC WINCC FLEXIBLE 2008 STANDARD SN094044

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználócsoportok (jelszóvédelem) - Igen

  • Programozási illesztőfelületekkel - Igen

  • Futásidejű operációs rendszer, LINUX - Nem

  • Alkalmas Windows 7 operációs rendszerhez - Igen

  • Alkalmas Windows 8 operációs rendszerhez - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4047622103883

Sonepar cikkszám

SN094044

Gyártói cikkszám

6AV6612-0AA00-0AY0

Gyártói típuskód

6AV6612-0AA00-0AY0

Felhasználócsoportok (jelszóvédelem):

Igen

Programozási illesztőfelületekkel:

Igen

Futásidejű operációs rendszer, LINUX:

Nem

Alkalmas Windows 7 operációs rendszerhez:

Igen

Alkalmas Windows 8 operációs rendszerhez:

Igen

Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows 9x:

Nem

Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows NT:

Nem

Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows ME:

Nem

Aktív projekttervező operációs rendszer, LINUX:

Nem

Integrálható az automatizációs rendszer műszaki software-jébe:

Igen

Objektum-építőelem-könyvtár:

integrált

    Simatic WinCC Comfort SUS

    A SIMATIC WinCC Comfort SUS szoftverfrissítési szolgáltatás biztosítja az összes naprakész szoftververziót egy évig.

    Technikai részletek:

    • Frissítési szolgáltatás egy évig
    • Automatikus meghosszabbítás 1 évvel, ha a lejárat előtt 3 hónappal nem mondják fel
    • Szállítási és szervizelési időszak: 1 év a számla keltétől
    • Kötéskövetelmény: szoftver aktuális verziója
    • Átvételhez szükséges címzett email címe
    • Kompatibilis SIMATIC HMI Comfort Panelek, Mobil panelek, x70 sorozatú panelek és Multi Panelek konfigurálásához

    Ügyfél előnyök:

    • Folyamatos hozzáférés a legfrissebb szoftververziókhoz
    • Egyszerűsített frissítési folyamat
    • Biztosítja a rendszer zökkenőmentes működését
    • Rugalmasság a szerződés automatikus meghosszabbításával