SIEMENS - PLC WINCC RUNTIME ADVANCED 2048 SOFTWERE SN001005 - 6AV2104-0FA03-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
SCADA funkcionalitás - Nem
Több helyen is alkalmazható, futásidő - Nem
Felhasználócsoportok (jelszóvédelem) - Igen
SQL-adatbázis - rendelkezésre nem álló
Min. processzor ütemfrekvencia, runtime-rendszer - 1.6 GHz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4047622175026
Sonepar cikkszám
SN001005
Gyártói cikkszám
6AV2104-0FA03-0AA0
Gyártói típuskód
6AV2104-0FA03-0AA0
SCADA funkcionalitás:
Nem
Több helyen is alkalmazható, futásidő:
Nem
Felhasználócsoportok (jelszóvédelem):
Igen
SQL-adatbázis:
rendelkezésre nem álló
Min. processzor ütemfrekvencia, runtime-rendszer:
1.6 GHz
OPC-illesztőfelülettel, szerver:
Igen
OPC-illesztőfelülettel, kliens:
Igen
Programozási illesztőfelületekkel:
Igen
Futásidejű operációs rendszer, Windows XP:
Nem
Futásidejű operációs rendszer, Windows 2000:
Nem
Futásidejű operációs rendszer, LINUX:
Nem
Runtime üzemi rendszer, Windows Vista:
Nem
Alkalmas Windows 7 operációs rendszerhez:
Igen
Futásidejű operációs rendszer, egyéb:
Igen
Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows 9x:
Nem
Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows NT:
Nem
Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows 2000:
Nem
Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows XP:
Nem
Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows ME:
Nem
Aktív projekttervező operációs rendszer, LINUX:
Nem
Tervező üzemi rendszerhez futtatható, Windows Vista:
Nem
Tervező üzemi rendszerhez futtatható, Windows 2003 Server:
Nem
Tervező üzemi (Windows 7) rendszeren futtatható:
Igen
Min. főtároló, futásidejű rendszer:
1000 MB
Ipari- és technológiai bővítések:
integrált
Max. szerverszám:
0
Max. kliensszám:
0
Web-kliensek részére alkalmas:
Nem
Riasztás-management:
Igen
Irány-megjelenítés:
Igen
Online projekttervezés lehetséges:
Nem
Integrálható az automatizációs rendszer műszaki software-jébe:
Igen
Online/runtime nyelvek száma:
6
Beszédátkapcsolás lehetséges:
Igen
Visual Basic szkript-nyelvvel:
Igen
Egyéb szkript-nyelvvel:
Nem
Objektum-építőelem-könyvtár:
integrált
Jelzőrendszer:
integrált
Alkalmazó-archívum/receptúra kezelés:
integrált
Beszámoló rendszer/protokollrendszer:
integrált
Folyamatdiagnózis funkció:
rendelkezésre nem álló