SIEMENS - PLCRF300 TRANSPONDER GT88472 - 6GT2800-5BD00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Frekvencia - 13.56-13.56 MHz
Max. hatótáv - 125 mm
Rádióprotokoll - egyéb
Tároló/memóriafajta - FRAM/EEPROM
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4025515143666
Sonepar cikkszám
GT88472
Gyártói cikkszám
6GT2800-5BD00
Gyártói típuskód
6GT2800-5BD00
Frekvencia:
13.56-13.56 MHz
Max. hatótáv:
125 mm
Rádióprotokoll:
egyéb
Tároló/memóriafajta:
FRAM/EEPROM
Ház anyaga:
műanyag
Védettség (IP):
egyéb
Szélesség:
50 mm
Magasság:
20 mm
Mélység:
50 mm
Tömeg:
25 g
- Memory: 32 KB FRAM
- Protection class: IP68
- Operating temperature: -25 to +85 oC
- Dimensions: 50x50x20 mm
- Includes: szerelőkeret
- Durable design ensures functionality in harsh conditions.
- Large memory capacity allows for extensive data storage.
- Wide temperature range supports diverse applications.
- Compact size facilitates easy integration into various systems.
Simatic rf300 transponder rf350t
The SIMATIC RF300 Transponder RF350T is designed for reliable data storage and transmission in challenging environments.