SIEMENS - PLUG-IN BASE FOR MOUNTING SX038599 - LZS:MT78750
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 11
Szélesség - 28 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038599
Gyártói cikkszám
LZS:MT78750
Gyártói típuskód
LZS:MT78750
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
11
Szélesség:
28 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
62 mm
Magasság:
36 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
PLUG-IN BASE FOR MOUNTING