Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLUG-IN BASE FOR PT-RELAY IP20 SX038617 - LZS:PT7872P

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLUG-IN BASE FOR PT-RELAY IP20 SX038617

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Igen

  • LED-kijelzővel - Nem

  • Levehető szorítókkal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038617

Gyártói cikkszám

LZS:PT7872P

Gyártói típuskód

LZS:PT7872P

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

LED-kijelzővel:

Nem

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Szélesség:

28 mm

Magasság:

98 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

48.3 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Hajtás, polaritás:

polarizált

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

dugaszolható aljzat PT reléhez, 2 váltóérintkező, logikai leválasztással, rugós sorkapocs (betolható) SIRIUS relék - egy tartomány minden alkalmazáshoz.