SIEMENS - PLUG-IN BASE FOR PT-RELAY IP20 SX038619 - LZS:PT7874P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Teljes eszköz talapzattal - Igen
LED-kijelzővel - Nem
Levehető szorítókkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038619
Gyártói cikkszám
LZS:PT7874P
Gyártói típuskód
LZS:PT7874P
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
LED-kijelzővel:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Szélesség:
28 mm
Magasság:
98 mm
Védettség (IP):
IP20
Mélység:
48.3 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Hajtás, polaritás:
polarizált
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
- 4 váltóérintkező
- Logikai leválasztás
- Rugós sorkapocs (betolható)
- Kompatibilis SIRIUS relék
- Rugalmas alkalmazás minden igényhez
- Könnyű telepítés a rugós sorkapocsnak köszönhetően
- Megbízható működés a logikai leválasztás révén
Dugaszolható aljzat PT reléhez
A dugaszolható aljzat PT reléhez ideális megoldás, amely 4 váltóérintkezővel és logikai leválasztással rendelkezik.