Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLUG-IN COUPL., COMPLETE UNIT 24VDC/3 CO IP20 SX038603 - LZS:PT3A5L24

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLUG-IN COUPL., COMPLETE UNIT 24VDC/3 CO IP20 SX038603

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038603

Gyártói cikkszám

LZS:PT3A5L24

Gyártói típuskód

LZS:PT3A5L24

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Szélesség:

27 mm

Magasság:

74 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

72 mm

Váltóérintkezők száma:

3

Hajtás, polaritás:

polarizált

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

    Dugaszolható relé komplett egység

    A SIRIUS LZS dugaszolható relé galvanikus leválasztáshoz és kis terhelések kapcsolásához készült, amely szerszám nélküli huzalozást és rezgésmentes csatlakozást biztosít.

    Műszaki részletek:

    • 3 váltóérintkező
    • 24 V DC
    • Piros LED-modul
    • Szabványos dugaszolható aljzatú csavaros kapocs
    • 3,5 mm-es rögzítés
    • Kapcsolási kapacitás tesztelve az A-15 és DC-13 szerint
    • Kemény aranyozott érintkezők az optimális együttműködéshez elektronikus vezérlőkkel
    • Elérhető RT, PT és MT kivitelben
    • Különféle tekercsfeszültségekkel
    • Széleskörű kiegészítők, mint pl. dugaszolható talp, tartó/kidobó konzol, vezetéktartó konzol és LED-modulok

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű és gyors telepítés szerszám nélküli huzalozással
    • Vibrációmentes csatlakozás a betolható rugós kapcsoknak köszönhetően
    • Logikai elválasztású alapok a könnyű vezetékezés érdekében
    • Rugalmasság a különböző alkalmazásokhoz való alkalmazásban
    • Kiterjedt kiegészítők a testreszabás érdekében