SIEMENS - Plug-in expansion module SX035546 - 7KM9200-0AD00-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérő - Nem
Meddő teljesítmény mérő - Nem
Frekvenciamérő - Nem
Impulzusszámláló - Nem
Szélesség - 43 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035546
Gyártói cikkszám
7KM9200-0AD00-0AA0
Gyártói típuskód
7KM9200-0AD00-0AA0
Feszültségmérő:
Nem
Meddő teljesítmény mérő:
Nem
Frekvenciamérő:
Nem
Impulzusszámláló:
Nem
Szélesség:
43 mm
Magasság:
63 mm
Árammérő:
Nem
Hatásos teljesítményt mérő műszer:
Nem
Fordulatszámmérő:
Nem
Mélység:
34 mm
I(N),I(diff) bővítőmodul,analóg N-vezető mérés, hibaáram mérés, 2 analóg bemenet, dugaszolható, 7KM PAC3220 / 4220 SENTRON PAC-hoz - a mért érték felvételének specialistája.