SIEMENS - PLUG-IN IN-LINE SWITCH DISCONNECTOR SX020739 - 3NJ6213-3AA00-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 250 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavarkötés
Biztosító betét mérete - NH1
Pólusszám - 3
Duplán megszakítva - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020739
Gyártói cikkszám
3NJ6213-3AA00-0AA0
Gyártói típuskód
3NJ6213-3AA00-0AA0
Névleges tartós áram (Iu):
250 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavarkötés
Biztosító betét mérete:
NH1
Pólusszám:
3
Duplán megszakítva:
Igen
Sínek középtávolsága 100 mm:
Nem
Sínek középtávolsága 185 mm:
Igen
Sínközéptávolság 60 mm:
Nem
Kioldva jelentés:
nincs
Sínközéptávolság 40 mm:
Nem
Sínközéptávolság 50 mm:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
66 kA