Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLUG-IN RELAY, 1 CO CONTACT, IP00 SX038590 - LZX:RT314524

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLUG-IN RELAY, 1 CO CONTACT, IP00 SX038590

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038590

Gyártói cikkszám

LZX:RT314524

Gyártói típuskód

LZX:RT314524

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Szélesség:

12.7 mm

Magasság:

29 mm

Védettség (IP):

IP00

Mélység:

19.5 mm

Váltóérintkezők száma:

1

Hajtás, polaritás:

polarizált

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Dugaszolható relé, 1 váltóérintkező 24 V AC, 16 A, szélesség 15,5 mm LZS aljzatokhoz Dugaszolható relé SIRIUS LZX egyetlen modulként az LZS dugaszolható aljzattal kombinálva galvanikus leválasztáshoz, érintkezők sokszorosításához, kis terhelések kapcsolás