SIEMENS - PLUG-IN RELAY 115VAC/DC, 1CO HTV, SPRING IP20 SX024830 - 3RQ3118-2AE01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Teljes eszköz talapzattal - Igen
LED-kijelzővel - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024830
Gyártói cikkszám
3RQ3118-2AE01
Gyártói típuskód
3RQ3118-2AE01
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Szélesség:
6.2 mm
Magasság:
93 mm
Védettség (IP):
IP20
Mélység:
76 mm
Váltóérintkezők száma:
1
Hajtás, polaritás:
polarizált
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0