Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLUG-IN RELAY 115VAC/DC,1CO SCREW IP20 SX024821 - 3RQ3118-1AE00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLUG-IN RELAY 115VAC/DC,1CO SCREW IP20 SX024821

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Teljes eszköz talapzattal - Igen

  • LED-kijelzővel - Igen

  • Levehető szorítókkal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024821

Gyártói cikkszám

3RQ3118-1AE00

Gyártói típuskód

3RQ3118-1AE00

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Szélesség:

6.2 mm

Magasság:

93 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

76 mm

Váltóérintkezők száma:

1

Hajtás, polaritás:

polarizált

Kimeneti csatoló dugaszolható Relé, 1 váltóérintkezős csavaros kapocs 115 V AC/DC Ház szélessége 6,2 mm Hőáram 6A Csatolórelék SIRIUS 3RQ3 dugaszolható relével az elektromos leválasztáshoz, erősítéshez és jelbeállításhoz a vezérlő és az I/O között. Nagyon