SIEMENS - PLUG-IN RELAY, 2 CO CONTACTS, IP00 SX038597 - LZX:RT424615
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 115-115 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Teljes eszköz talapzattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038597
Gyártói cikkszám
LZX:RT424615
Gyártói típuskód
LZX:RT424615
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
115-115 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
115-115 V
Szélesség:
12.7 mm
Magasság:
29 mm
Védettség (IP):
IP00
Mélység:
19.5 mm
Váltóérintkezők száma:
2
Hajtás, polaritás:
polarizált
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
- Váltóérintkezők száma: 2
- Feszültség: 115 V AC
- Áramerősség: 16 A
- Szélesség: 15,5 mm
- Modulként való használat: Igen
- Elérhető kivitelek: RT, PT, MT
- Különféle tekercsfeszültségek
- Rugalmasság a készülék kialakításában
- Könnyű csere és telepítés
- Galvanikus leválasztás biztosítása
- Kis terhelések kapcsolásának lehetősége
- Széles alkalmazási terület
Dugaszolható relé, 2 váltóérintkező 115 V AC, 16 A, Szélesség 15,5 mm LZS aljzatokhoz
A SIRIUS LZX dugaszolható relé egyetlen modulként LZS dugaszolható alappal kombinálva galvanikus leválasztáshoz, érintkezők sokszorosításához, kis terhelések kapcsolásához és kapcsolási potenciál eszközeként szolgál.