Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLUG-IN RELAY 230VAC/DC,1CO, SCREW IP20 SX024823 - 3RQ3118-1AF00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLUG-IN RELAY 230VAC/DC,1CO, SCREW IP20 SX024823

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - -99999--99999 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024823

Gyártói cikkszám

3RQ3118-1AF00

Gyártói típuskód

3RQ3118-1AF00

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

-99999--99999 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Szélesség:

6.2 mm

Magasság:

93 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

76 mm

Váltóérintkezők száma:

1

Hajtás, polaritás:

polarizált

Nyitóérintkezők száma:

-99999

Záróérintkezők száma:

-99999

    Kimeneti csatoló dugaszolható Relé

    A SIRIUS 3RQ3 dugaszolható relé az elektromos leválasztáshoz, erősítéshez és jelbeállításhoz ideális megoldás, rendkívül keskeny és kompakt kialakítással.

    Műszaki részletek:

    • 1 váltóérintkezős csavaros kapocs
    • 230 V AC/DC
    • Ház szélessége: 6,2 mm
    • Hőáram: 6A
    • Gyors és hibamentes vezetékezés
    • Számos feliratozási terület a terminálok és eszközök azonosítására
    • Különböző üzemi feszültségek és kimeneti áramok
    • Kemény aranyozott érintkezők
    • Kézi/automatikus átkapcsolás lehetősége
    • Szabványosított tartozékok, mint például csatlakozó fésűk és felcsatolható címkék

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerűsített kiválasztás és raktározás a szabványosított tartozékoknak köszönhetően
    • Rugalmasság a különböző alkalmazásokhoz való alkalmazásban
    • Magas megbízhatóság és teljesítmény a kemény aranyozott érintkezők révén
    • Könnyű telepítés és karbantartás a kompakt kialakítás miatt