Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLUG-IN RELAY 24VAC/DC,1CO, SCREW IP20 SX024819 - 3RQ3118-1AB00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLUG-IN RELAY 24VAC/DC,1CO, SCREW IP20 SX024819

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - -99999--99999 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024819

Gyártói cikkszám

3RQ3118-1AB00

Gyártói típuskód

3RQ3118-1AB00

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

-99999--99999 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Szélesség:

6.2 mm

Magasság:

93 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

76 mm

Váltóérintkezők száma:

1

Hajtás, polaritás:

polarizált

Nyitóérintkezők száma:

-99999

Záróérintkezők száma:

-99999

    Kimeneti csatoló dugaszolható Relé

    A SIRIUS 3RQ3 dugaszolható relé az elektromos leválasztáshoz, erősítéshez és jelbeállításhoz ideális megoldás, rendkívül keskeny és kompakt kialakítással.

    Műszaki részletek:

    • 1 váltóérintkezős csavaros kapocs
    • Üzemi feszültség: 24 V AC/DC
    • Ház szélessége: 6,2 mm
    • Hőáram: 6A
    • Gyors és hibamentes vezetékezés
    • Kemény aranyozott érintkezők
    • Különböző üzemi feszültségek és kimeneti áramok

    Ügyfél előnyök:

    • Számos feliratozási terület a terminálok és eszközök azonosítására
    • Szabványosított tartozékok egyszerűsítik a kiválasztást és a raktározást
    • Dugaszolható relé lehetőség a könnyű telepítéshez
    • Alkalmazható különböző kapcsolási igényekhez
    • Kompatibilis a SIRIUS relék széles választékával