SIEMENS - PLUG-IN RELAY, 3 CO CONTACTS, IP00 SX038581 - LZX:PT370024
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Teljes eszköz talapzattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038581
Gyártói cikkszám
LZX:PT370024
Gyártói típuskód
LZX:PT370024
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Névleges áram:
10 A
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
28 mm
Védettség (IP):
IP00
Mélység:
35 mm
Váltóérintkezők száma:
3
Hajtás, polaritás:
polarizált
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
- 3 váltóérintkező
- 24 V DC működési feszültség
- 10 A kapcsolási áram
- Szélesség: 22,5 mm
- Elérhető RT, PT és MT kivitelben
- Különféle tekercsfeszültségek
- Galvanikus leválasztás lehetősége
- Könnyű csere és telepítés
- Rugalmasság a készülék tervezésében
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek
Dugaszolható relé, 3 váltóérintkező 24 V DC, 10 A, szélesség 22,5 mm LZS aljzatokhoz
A Dugaszolható relé SIRIUS LZX egyetlen modulként kombinálva az LZS dugaszolható alappal galvanikus leválasztáshoz és kis terhelések kapcsolásához kínál rugalmasságot a készülék kialakításában.