SIEMENS - PLUG-IN RELAY COMPACT UNIT IP20 SX038604 - LZS:PT3A5R24
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Teljes eszköz talapzattal - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038604
Gyártói cikkszám
LZS:PT3A5R24
Gyártói típuskód
LZS:PT3A5R24
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
24-24 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
24-24 V
Szélesség:
27 mm
Magasság:
74 mm
Védettség (IP):
IP20
Mélység:
72 mm
Váltóérintkezők száma:
3
Hajtás, polaritás:
polarizált
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
- 3 váltóérintkező
- 24 V AC
- Piros LED-modul
- Szabványos dugaszolható aljzatú csavaros kapocs
- 3,5 mm-es rögzítés
- Kapcsolási kapacitás tesztelve az A-15 és DC-13 szerint
- Kemény aranyozott érintkezők az optimális együttműködéshez elektronikus vezérlőkkel
- Elérhető RT, PT és MT kivitelben
- Különféle tekercsfeszültségek és csavaros vagy nyomókapcsok
- Egyszerű vezetékezés logikai elválasztású alapokkal
- Szerszám nélküli huzalozás a betolható rugós kapcsoknak köszönhetően
- Kiterjedt kiegészítők, mint pl. dugaszolható talp, tartó/kidobó konzol, vezetéktartó konzol és LED-modulok
- Komplett egységként vagy egyedi modulként történő vásárlás lehetősége
- Széles alkalmazási lehetőségek a SIRIUS relék tartományában
Dugaszolható relé komplett egység
A SIRIUS LZS dugaszolható relé galvanikus leválasztáshoz és kis terhelések kapcsolásához készült, amely szerszám nélküli huzalozást és rezgésmentes csatlakozást biztosít.