SIEMENS - PLUG-IN RELAY COMPACT UNIT IP20 SX038608 - LZS:PT5B5L24
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Teljes eszköz talapzattal - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038608
Gyártói cikkszám
LZS:PT5B5L24
Gyártói típuskód
LZS:PT5B5L24
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Szélesség:
27 mm
Magasság:
77 mm
Védettség (IP):
IP20
Mélység:
79 mm
Váltóérintkezők száma:
4
Hajtás, polaritás:
polarizált
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
- 4 váltóérintkező
- 24 V DC
- LED modul piros
- Alap logikai leválasztás
- Csavaros kapocs
- 3,5 mm-es csapszeg
- Kapcsolási kapacitás tesztelve A-15 és DC-13 szerint
- Kemény aranyozott érintkezők
- Elérhető RT, PT és MT kivitelben
- Különféle tekercsfeszültségek
- Széleskörű kiegészítők, mint pl. dugaszolható talp, tartó/kidobó konzol, vezetéktartó konzol és LED-modulok
- Szerszám nélküli huzalozás a betolható rugós kapcsoknak köszönhetően
- Egyszerű vezetékezés a logikai elválasztású alapok révén
- Optimális együttműködés elektronikus vezérlőkkel a kemény aranyozott érintkezők miatt
- Rugalmasság a komplett egység vagy egyedi modul választásában
- Széleskörű kiegészítők elérhetősége a testreszabás érdekében
Dugaszolható relé komplett egység
A SIRIUS LZS dugaszolható relé komplett egység galvanikus leválasztáshoz és kis terhelések kapcsolásához készült, amely egyszerű vezetékezést és optimális együttműködést biztosít elektronikus vezérlőkkel.