SIEMENS - PLUG-IN RELAY COMPACT UNIT IP20 SX038611 - LZS:PT5B5T30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Teljes eszköz talapzattal - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038611
Gyártói cikkszám
LZS:PT5B5T30
Gyártói típuskód
LZS:PT5B5T30
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
230-230 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
230-230 V
Szélesség:
27 mm
Magasság:
77 mm
Védettség (IP):
IP20
Mélység:
79 mm
Váltóérintkezők száma:
4
Hajtás, polaritás:
polarizált
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
- 4 váltóérintkező
- 230 V AC
- Piros LED-modul
- Logikai leválasztású alap
- Csavaros kapocs
- 3,5 mm-es rögzítés
- Szerszám nélküli huzalozás
- Vibrációmentes csatlakozás a betolható rugós kapcsoknak köszönhetően
- Kemény aranyozott érintkezők az optimális együttműködéshez elektronikus vezérlőkkel
- Komplett egységként vagy egyedi modulként elérhető
- Egyszerű vezetékezés a logikai elválasztású alapoknak köszönhetően
- Kiterjedt kiegészítők, mint pl. dugaszolható talp, tartó/kidobó konzol, vezetéktartó konzol és LED-modulok
- Széles választék különféle tekercsfeszültségekkel és csavaros vagy nyomókapcsokkal
- Alkalmazható különböző igényekhez a SIRIUS relék tartományában
Dugaszolható relé komplett egység
A kapcsolórelé dugaszolható relével SIRIUS LZS galvanikus leválasztáshoz, érintkezők sokszorosításához és kis terhelések kapcsolásához, valamint potenciál kapcsolási eszközként szolgál.