Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLUG-IN RELAY COMPACT UNIT IP20 SX038630 - LZS:RT3A4S15

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLUG-IN RELAY COMPACT UNIT IP20 SX038630

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 115-115 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

17 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038630

Gyártói cikkszám

LZS:RT3A4S15

Gyártói típuskód

LZS:RT3A4S15

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

115-115 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

115-115 V

Szélesség:

15.5 mm

Magasság:

78 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

71 mm

Váltóérintkezők száma:

1

Hajtás, polaritás:

polarizált

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

dugaszolható relé komplett egység, 1 váltóérintkező, 115 V AC, piros LED-modul, szabványos dugaszolható aljzatú csavaros kapocs, 3,5 mm-es rögzítés Kapcsolórelé SIRIUS LZS dugaszolható relével galvanikus leválasztáshoz, érintkezők sokszorosításához és kis