SIEMENS - PLUG-IN RELAY COMPACT UNIT IP20 SX038636 - LZS:RT3D4L24
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Teljes eszköz talapzattal - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038636
Gyártói cikkszám
LZS:RT3D4L24
Gyártói típuskód
LZS:RT3D4L24
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Szélesség:
15.5 mm
Magasság:
98 mm
Védettség (IP):
IP20
Mélység:
71 mm
Váltóérintkezők száma:
1
Hajtás, polaritás:
polarizált
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
- 1 váltóérintkező
- 24 V DC
- LED modul piros
- Alap logikai leválasztással
- Rugós sorkapocs (behúzható)
- Kapcsolási kapacitás tesztelve az A-15 és DC-13 szerint
- Kemény aranyozott érintkezők az optimális együttműködéshez elektronikus vezérlőkkel
- Elérhető RT, PT és MT kivitelben
- Különféle tekercsfeszültségekkel
- Csavaros vagy nyomókapcsokkal
- Egyszerű vezetékezés a logikai elválasztású alapoknak köszönhetően
- Szerszám nélküli huzalozás a rugós kapcsok révén
- Széleskörű kiegészítők, mint pl. dugaszolható talp, tartó/kidobó konzol, vezetéktartó konzol és LED-modulok
- Komplett egységként vagy egyedi modulként való elérhetőség
- Alkalmazások széles spektrumához való alkalmazhatóság
Dugaszolható relé komplett egység
A SIRIUS LZS dugaszolható relé galvanikus leválasztáshoz és kis terhelések kapcsolásához készült, amely szerszám nélküli huzalozást és rezgésmentes csatlakozást biztosít.