Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLUG-IN RELAY COMPACT UNIT IP20 SX038649 - LZS:RT4D4T30

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLUG-IN RELAY COMPACT UNIT IP20 SX038649

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038649

Gyártói cikkszám

LZS:RT4D4T30

Gyártói típuskód

LZS:RT4D4T30

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Szélesség:

15.5 mm

Magasság:

98 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

71 mm

Váltóérintkezők száma:

2

Hajtás, polaritás:

polarizált

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

dugaszolható relé komplett egység, 2 váltóérintkező, 230 V AC, LED modul piros, alap logikai leválasztással, rugós sorkapocs (behúzható) Kapcsolórelé SIRIUS LZS dugaszolható relével galvanikus leválasztáshoz, érintkezősokszorozáshoz, kis terhelések kapcso