SIEMENS - PLUG-IN RELAY IP00 SX038580 - LZX:PT270730
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Teljes eszköz talapzattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038580
Gyártói cikkszám
LZX:PT270730
Gyártói típuskód
LZX:PT270730
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
230-230 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
230-230 V
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
28 mm
Védettség (IP):
IP00
Mélység:
35 mm
Váltóérintkezők száma:
2
Hajtás, polaritás:
polarizált
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
- Galvanikus leválasztás
- Érintkezők sokszorosítása
- Kis terhelések kapcsolása
- Rugalmasság a készülék kialakításában
- Könnyen cserélhető modulok
- RT, PT és MT kivitel
- Különféle tekercsfeszültségek
- Egyszerű telepítés és csere
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek
- Optimalizált készüléktervezés
- Megbízható működés kis terhelések esetén
Dugaszolható relé, 2 váltóérintkezős 230 V AC
A Dugaszolható relé SIRIUS LZX egy modulként LZS dugaszolható alappal kombinálva galvanikus leválasztáshoz és kis terhelések kapcsolásához készült.