SIEMENS - PLUG-IN RELAY IP00 SX038586 - LZX:PT520730
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Teljes eszköz talapzattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038586
Gyártói cikkszám
LZX:PT520730
Gyártói típuskód
LZX:PT520730
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
230-230 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
230-230 V
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
28 mm
Védettség (IP):
IP00
Mélység:
35 mm
Váltóérintkezők száma:
4
Hajtás, polaritás:
polarizált
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
- 4 váltóérintkező
- 230 V AC feszültség
- LZS dugaszolható alappal kombinálva
- RT, PT és MT kivitelben elérhető
- Különböző tekercsfeszültségek
- Rugalmasság a készülék kialakításában
- Könnyű csere és telepítés
- Kapcsolási potenciál eszközként való használat
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek
Dugaszolható relé 4 váltóérintkező, teszttartó nélkül 230 V AC, LZS aljzatokhoz
A Dugaszolható relé SIRIUS LZX egyetlen modulként galvanikus leválasztáshoz és kis terhelések kapcsolásához készült.