Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLUG-IN RELAY IP00 SX038589 - LZX:RT314024

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLUG-IN RELAY IP00 SX038589

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038589

Gyártói cikkszám

LZX:RT314024

Gyártói típuskód

LZX:RT314024

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Szélesség:

12.7 mm

Magasság:

29 mm

Védettség (IP):

IP00

Mélység:

19.5 mm

Váltóérintkezők száma:

1

Hajtás, polaritás:

polarizált

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

    Dugaszolható relé 1 W, szélesség 15 mm, 24 V DC LZS aljzatokhoz

    A Dugaszolható relé SIRIUS LZX egyetlen modulként LZS dugaszolható alappal kombinálva galvanikus leválasztáshoz és kis terhelések kapcsolásához készült.

    Műszaki részletek:

    • Teljesítmény: 1 W
    • Szélesség: 15 mm
    • Feszültség: 24 V DC
    • Alkalmazás: Galvanikus leválasztás, érintkező szorzás, kis terhelések kapcsolása
    • Modulok típusa: RT, PT és MT kivitel
    • Tekercsfeszültségek: Különböző opciók elérhetők

    Ügyfél előnyök:

    • Rugalmasság a készülék kialakításában
    • Könnyű csere a dugaszolható reléknek köszönhetően
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek a SIRIUS relék tartományában