SIEMENS - PLUG-IN RELAY SX038594 - LZX:RT315730
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - AC
Teljes eszköz talapzattal - Nem
Levehető szorítókkal - Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel - Nem
Meghajtás kapcsolási módja - monostabil
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038594
Gyártói cikkszám
LZX:RT315730
Gyártói típuskód
LZX:RT315730
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Szélesség:
12.7 mm
Magasság:
29 mm
Mélység:
19.5 mm
Váltóérintkezők száma:
1
Hajtás, polaritás:
polarizált
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Dugaszolható relé 1 váltóérintkező, keményarany bevonatú 230 V AC, LZS aljzatokhoz Dugaszolható relé SIRIUS LZX egyetlen modulként LZS dugaszolható alappal kombinálva galvanikus leválasztáshoz, érintkezők sokszorosításához, kis terhelések kapcsolásához és