SIEMENS - PLUG-IN SWITCH DISCONN. BSA3 3P MANU H SX020788 - 3NJ6243-3AA00-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - biztosíték teherválasztó kapcsoló
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavarkötés
Biztosító betét mérete - egyéb
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020788
Gyártói cikkszám
3NJ6243-3AA00-0AA0
Gyártói típuskód
3NJ6243-3AA00-0AA0
Kivitel:
biztosíték teherválasztó kapcsoló
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavarkötés
Biztosító betét mérete:
egyéb
Pólusszám:
3
Duplán megszakítva:
Igen
Sínek középtávolsága 100 mm:
Nem
Sínek középtávolsága 185 mm:
Igen
Sínközéptávolság 60 mm:
Nem
Sínközéptávolság 40 mm:
Nem
Sínközéptávolság 50 mm:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
66 kA