Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - PLUG-IN SWITCH DISCONN. NH2 2P MANU H SX020751 - 3NJ6222-3AA00-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLUG-IN SWITCH DISCONN. NH2 2P MANU H SX020751

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - biztosíték teherválasztó kapcsoló

  • Névleges tartós áram (Iu) - 400 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavarkötés

  • Biztosító betét mérete - NH2

  • Pólusszám - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020751

Gyártói cikkszám

3NJ6222-3AA00-0AA0

Gyártói típuskód

3NJ6222-3AA00-0AA0

Kivitel:

biztosíték teherválasztó kapcsoló

Névleges tartós áram (Iu):

400 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavarkötés

Biztosító betét mérete:

NH2

Pólusszám:

2

Duplán megszakítva:

Igen

Sínek középtávolsága 100 mm:

Nem

Sínek középtávolsága 185 mm:

Igen

Sínközéptávolság 60 mm:

Nem

Sínközéptávolság 40 mm:

Nem

Sínközéptávolság 50 mm:

Nem

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

66 kA

PLUG-IN SWITCH DISCONN. NH2 2P MANU H