SIEMENS - PLUG-IN SWITCH DISCONN. NH2 2P MOT H SX020753 - 3NJ6222-4AA00-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 400 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavarkötés
Biztosító betét mérete - NH2
Pólusszám - 2
Duplán megszakítva - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020753
Gyártói cikkszám
3NJ6222-4AA00-0AA0
Gyártói típuskód
3NJ6222-4AA00-0AA0
Névleges tartós áram (Iu):
400 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavarkötés
Biztosító betét mérete:
NH2
Pólusszám:
2
Duplán megszakítva:
Igen
Sínek középtávolsága 100 mm:
Nem
Sínek középtávolsága 185 mm:
Igen
Sínközéptávolság 60 mm:
Nem
Sínközéptávolság 40 mm:
Nem
Sínközéptávolság 50 mm:
Nem
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
66 kA
PLUG-IN SWITCH DISCONN. NH2 2P MOT H