SIEMENS - PMD SENTRON PAC2200-CLP DIN rail SN142931 - 7KM2200-2EA40-1JB1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram (In) - 65 A
Maximális áram (Imax) - 65 A
Névleges feszültség (Un) L-L - 3-480 V
Névleges feszültség (Un) N-L - 3-276 V
Kalibrálva - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
119 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869576824
Sonepar cikkszám
SN142931
Gyártói cikkszám
7KM2200-2EA40-1JB1
Gyártói típuskód
7KM2200-2EA40-1JB1
Névleges áram (In):
65 A
Maximális áram (Imax):
65 A
Névleges feszültség (Un) L-L:
3-480 V
Névleges feszültség (Un) N-L:
3-276 V
Kalibrálva:
Igen
Visszafutás-zár:
Igen
Impulzuskimenet:
elektromos
Impulzustípus:
S0
Modulszélesség:
6
Zárlati kóddal:
Igen
Védettség (IP):
IP40
Terhelési profil szerinti mérés:
Igen
Állások száma:
12
- LL: 400V, LN: 230V
- 65A közvetlen DIN-sín
- 6MW, 3-fázisú LAN-interfész
- Modbus-TCP LCD-kijelző
- MID jóváhagyású csavaros csatlakozók
- Önellátású látszólagos/aktív/reaktív energia tanúsítvánnyal rendelkező terhelési profil
- Kalibrációs memória
- Megfelel a PTB-A50.7 szerinti törvényi kalibrációs előírásoknak
- Pontos, reprodukálható és megbízható mérések a betáplálás és a kimenő betáplálás energiaértékeinél
- Széleskörű kommunikációs lehetőségek a Modbus TCP és PROFINET segítségével
- Könnyű integráció a magasabb szintű automatizálási és energiagazdálkodási rendszerekbe
- Rugalmas változatok az Ön igényeinek megfelelően
- Átfogó tájékoztatás az elektromos berendezések áramelosztási értékeiről
SENTRON mérési eszköz PAC2200-CLP
A SENTRON PAC2200-CLP energiamérő a háromfázisú rendszerek energiafogyasztásának pontos és megbízható mérésére szolgál, ideális ipari és kereskedelmi alkalmazásokhoz.