SIEMENS - PMD Sentron PAC2200 DIN rail /5 M-bus Mid SN137035 - 7KM2200-2EA30-1GA1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram (In) - 5 A
Maximális áram (Imax) - 100 A
Névleges feszültség (Un) L-L - 3-480 V
Névleges feszültség (Un) N-L - 3-276 V
Engedély - Measuring Instruments Directive
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
123 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869538549
Sonepar cikkszám
SN137035
Gyártói cikkszám
7KM2200-2EA30-1GA1
Gyártói típuskód
7KM2200-2EA30-1GA1
Névleges áram (In):
5 A
Maximális áram (Imax):
100 A
Névleges feszültség (Un) L-L:
3-480 V
Névleges feszültség (Un) N-L:
3-276 V
Engedély:
Measuring Instruments Directive
Kalibrálva:
Igen
Visszafutás-zár:
Igen
Impulzuskimenet:
elektromos
Impulzustípus:
S0
Modulszélesség:
6
Zárlati kóddal:
Igen
Védettség (IP):
IP40
Terhelési profil szerinti mérés:
Nem
Állások száma:
12