SIEMENS - PMD SENTRON PAC2200 DIN rail SN135659 - 7KM2200-2EA00-1JB1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram (In) - 5 A
Maximális áram (Imax) - 100 A
Névleges feszültség (Un) L-L - 3-480 V
Névleges feszültség (Un) N-L - 3-276 V
Kalibrálva - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
123 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869576817
Sonepar cikkszám
SN135659
Gyártói cikkszám
7KM2200-2EA00-1JB1
Gyártói típuskód
7KM2200-2EA00-1JB1
Névleges áram (In):
5 A
Maximális áram (Imax):
100 A
Névleges feszültség (Un) L-L:
3-480 V
Névleges feszültség (Un) N-L:
3-276 V
Kalibrálva:
Igen
Visszafutás-zár:
Igen
Impulzuskimenet:
elektromos
Impulzustípus:
S0
Modulszélesség:
6
Zárlati kóddal:
Igen
Védettség (IP):
IP40
Terhelési profil szerinti mérés:
Igen
Állások száma:
12
- LL: 400V, LN: 230V
- x/1A & x/5A
- DIN-sín, 6MW
- 3-fázisú LAN interfész
- Modbus-TCP LCD-kijelző
- MID jóváhagyású csavaros terminálok
- Saját tápellátású látszólagos/aktív/kalibrált terhelési profil-memória tanúsítvány
- Megfelel a PTB-A50.7 szerinti törvényi kalibrációs előírásoknak
- Pontos, reprodukálható és megbízható mérést tesz lehetővé a betáplálás és kimenő betáplálás energiaértékeinél.
- Átfogó tájékoztatást nyújt az elektromos berendezések áramelosztási értékeiről.
- Könnyű integrálhatóság a magasabb szintű automatizálási és energiagazdálkodási rendszerekbe a Modbus TCP és PROFINET segítségével.
- Különböző változatokban kapható az igényeknek megfelelően.
SENTRON mérési eszköz 7KM PAC2200 CLP
A SENTRON 7KM PAC2200 energiaszámláló az egyfázisú és háromfázisú rendszerek energiafogyasztásának kalibrált mérésére szolgál, különösen ipari üzemekben és kereskedelmi épületekben.