SIEMENS - PMD SENTRON PAC2200 DIN rail SX035535 - 7KM2200-2EA30-1CA1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram (In) - 5 A
Maximális áram (Imax) - 100 A
Névleges feszültség (Un) L-L - 3-480 V
Névleges feszültség (Un) N-L - 3-276 V
Kalibrálva - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
123 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035535
Gyártói cikkszám
7KM2200-2EA30-1CA1
Gyártói típuskód
7KM2200-2EA30-1CA1
Névleges áram (In):
5 A
Maximális áram (Imax):
100 A
Névleges feszültség (Un) L-L:
3-480 V
Névleges feszültség (Un) N-L:
3-276 V
Kalibrálva:
Nem
Visszafutás-zár:
Igen
Impulzuskimenet:
elektromos
Impulzustípus:
S0
Modulszélesség:
6
Zárlati kóddal:
Igen
Védettség (IP):
IP40
Terhelési profil szerinti mérés:
Nem
Állások száma:
12
- LCD kijelző
- Feszültség: LL: 400 V, LN: 230 V
- Áram: 5 A
- Strd rail instr.
- 3 fázisú mérés
- Kommunikációs lehetőségek: Modbus TCP, PROFINET, Modbus RTU, M-Bus
- Mérés 65 A-ig transzformátorméréssel vagy közvetlen méréssel
- Pontos és reprodukálható mérések az energiaértékekről
- Átfogó információk az elektromos berendezésekről és az áramelosztásról
- Kulcsfontosságú mért értékek az erőmű állapotának felméréséhez
- Könnyű integráció magasabb szintű automatizálási és energiagazdálkodási rendszerekbe
- Különböző változatok az igényeknek megfelelően
SENTRON 7KM PAC2200
A SENTRON 7KM PAC2200 energiaszámláló ipari teljesítményfelvétel három fázisban, pontos és megbízható méréseket biztosít.