Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PMD SENTRON PAC2200 DIN rail SX035537 - 7KM2200-2EA30-1EA1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PMD SENTRON PAC2200 DIN rail SX035537

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram (In) - 5 A

  • Maximális áram (Imax) - 100 A

  • Névleges feszültség (Un) L-L - 3-480 V

  • Névleges feszültség (Un) N-L - 3-276 V

  • Kalibrálva - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

123 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX035537

Gyártói cikkszám

7KM2200-2EA30-1EA1

Gyártói típuskód

7KM2200-2EA30-1EA1

Névleges áram (In):

5 A

Maximális áram (Imax):

100 A

Névleges feszültség (Un) L-L:

3-480 V

Névleges feszültség (Un) N-L:

3-276 V

Kalibrálva:

Nem

Visszafutás-zár:

Igen

Impulzuskimenet:

elektromos

Impulzustípus:

S0

Modulszélesség:

6

Zárlati kóddal:

Igen

Védettség (IP):

IP40

Terhelési profil szerinti mérés:

Nem

Állások száma:

12

    SENTRON mérőműszer, 7KM PAC2200

    A SENTRON 7KM PAC2200 energiaszámláló ipari rendszerek és épületek energiafogyasztásának mérésére szolgál, pontos és megbízható adatokat biztosítva.

    Műszaki részletek:

    • LL: 400 V, LN: 230 V
    • 3-fázisú mérés
    • Modbus TCP kommunikáció
    • Látszólagos / aktív / meddő energia mérése
    • Saját tápellátású
    • Csavaros kapcsok
    • Mérés 65 A-ig, transzformátorméréssel vagy közvetlen méréssel

    Ügyfél előnyök:

    • Pontos és reprodukálható mérések az energiafogyasztásról
    • Átfogó információk az elektromos berendezésekről és az áramelosztásról
    • Kulcsfontosságú mért értékek az erőmű állapotának felméréséhez
    • Széleskörű kommunikációs lehetőségek a könnyű integráció érdekében
    • Különböző változatok az egyedi igények kielégítésére