SIEMENS - PMD SENTRON PAC3200T DIN rail SX035538 - 7KM3200-0CA01-1AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérő - Igen
Meddő teljesítmény mérő - Igen
Frekvenciamérő - Igen
Impulzusszámláló - Igen
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
123 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035538
Gyártói cikkszám
7KM3200-0CA01-1AA0
Gyártói típuskód
7KM3200-0CA01-1AA0
Feszültségmérő:
Igen
Meddő teljesítmény mérő:
Igen
Frekvenciamérő:
Igen
Impulzusszámláló:
Igen
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
230-230 V
Digitális kimenetek száma:
1
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
Szélesség:
108 mm
Magasság:
90 mm
Árammérő:
Igen
Hatásos teljesítményt mérő műszer:
Igen
Fordulatszámmérő:
Nem
Feszültségmérő bemenetek száma:
3
Árammérő bemenetek száma:
3
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
400-400 V
Analóg bemenetek száma:
0
Analóg kimenetek száma:
0
Digitális bemenetek száma:
1
Ethernet csatlakozások száma:
0
OPC UA PubSub protokoll támogatása:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
Ellenőrzési naplóval:
Igen
Firmware aláírással:
Igen
Mélység:
64 mm
- Strd mnt. sín encl. kijelző nélkül
- LL: 400 V, LN: 230 V
- 5 A, strd rail instr.
- 3 fázis
- MODBUS TCP
- Látszólagos /aktív/reaktív energia
- Széles tartományú tápellátás
- Egység AC/DC
- Csavarkapcsos multiméter
- Pontos mérés a rendszerállapotok és az energiarendszer minőségének felméréséhez a feldolgozó- és feldolgozóiparban.
- Komplex információk az elektromos berendezésekről és az áramelosztásról.
- Könnyű integráció a magasabb szintű automatizálási és energiagazdálkodási rendszerekbe a kommunikációs lehetőségek széles skálájának köszönhetően.
- Különböző változatok elérhetősége az Ön igényeinek megfelelően.
Sentron, mérőműszer, 7KM PAC3200T
A 7KM PAC3200T jelátalakító többfunkciós mérőeszköz, amely lehetővé teszi az összes fontos elektromos jellemző érték pontos, reprodukálható és megbízható mérését az áramelosztó rendszerekben.