SIEMENS - PMD SENTRON PAC5200 96 LCD PM ACDC SX035543 - 7KM5412-6BA00-1EA2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérő - Igen
Meddő teljesítmény mérő - Igen
Frekvenciamérő - Igen
Impulzusszámláló - Igen
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 400-400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035543
Gyártói cikkszám
7KM5412-6BA00-1EA2
Gyártói típuskód
7KM5412-6BA00-1EA2
Feszültségmérő:
Igen
Meddő teljesítmény mérő:
Igen
Frekvenciamérő:
Igen
Impulzusszámláló:
Igen
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
400-400 V
Tápfeszültség DC-nél:
20-300 V
Digitális kimenetek száma:
2
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
Szélesség:
96 mm
Magasság:
96 mm
Árammérő:
Igen
Hatásos teljesítményt mérő műszer:
Igen
Fordulatszámmérő:
Nem
Feszültségmérő bemenetek száma:
3
Árammérő bemenetek száma:
3
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
690-690 V
Analóg bemenetek száma:
0
Analóg kimenetek száma:
0
Digitális bemenetek száma:
0
Ethernet csatlakozások száma:
0
OPC UA PubSub protokoll támogatása:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
Ellenőrzési naplóval:
Igen
Mélység:
147.9 mm
- LCD kijelző
- Feszültség: LL: 690 V, LN: 400 V
- Áram: 10 A
- 3 fázisú mérés
- Modbus TCP kommunikáció
- Mért energia típusok: látszólagos, aktív, meddő energia / cos phi
- Harmonikusok: 2.-40.
- THD: 0.5-ös osztály
- IEC61557-12 vagy cl. 0.5S acc. IEC62053-22 szerint
- Széles tartományú tápellátás
- Egység AC/DC, csavaros kapcsok
- Pontos és megbízható energia mérés a hatékonyabb energiafelhasználás érdekében.
- Modbus TCP támogatás a könnyű integrációhoz ipari rendszerekbe.
- Széles feszültség- és áramtartomány a különböző alkalmazásokhoz.
- Harmonikusok és THD mérése a tápminőség javítása érdekében.
- Egyszerű telepítés és csatlakoztatás csavaros kapcsokkal.
SENTRON 7KM PAC5200
A SENTRON 7KM PAC5200 egy fejlett mérőeszköz és tápminőség-rögzítő, amely képes a háromfázisú energia paramétereinek pontos mérésére és elemzésére.