Nem visszaküldhető

SIEMENS - POS.50047 PLAST.,SNAP-ACT,OVERTR.PLUNGER IP40 SX026573 - 3SE5232-0HC05-1AB4

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - POS.50047 PLAST.,SNAP-ACT,OVERTR.PLUNGER IP40 SX026573

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - kapcsolóütköző

  • Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szenzor szélessége - 31 mm

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés metrikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX026573

Gyártói cikkszám

3SE5232-0HC05-1AB4

Gyártói típuskód

3SE5232-0HC05-1AB4

Igazoló elem típusa:

kapcsolóütköző

Kapcsolási funkció:

ugró kapcsolótag

Ház anyaga:

műanyag

Szenzor szélessége:

31 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

kábelbevezetés metrikus

Szenzor hossza:

75.7 mm

Védettség (IP):

IP40

Kényszerműködtetés:

Igen

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

1

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Elektronikus kimenet:

Nem

Házforma/háztípus:

Quader

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-85 °C

Szenzor magassága:

29.6 mm

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Működtető elem beállítása:

görgős emelő egyenes

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:

6 A

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:

6 A

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

6 A

Illesztőhely típusa:

nincs

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:

3 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:

0.55 A

Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:

0.27 A

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Házbevonat:

egyéb

    Pozíciókapcsoló

    A Pozíciókapcsoló egy megbízható mechanikus pozíció érzékelő, amely az ipari alkalmazások széles spektrumához készült.

    Technikai részletek:

    • Műanyag ház, 31 mm az EN 50047 szerint
    • Vezérlőszekrény 1. típus NO/1 NC bepattanó érintkezők integrálva (nem cserélhető)
    • Védettségi fokozat IP40, önzáró tömítőgyűrűvel
    • Standard burkolat, türkiz
    • Tartozékokkal: csavarok és szerelőlap tömítés
    • Működési pontok és rögzítés az EN 50047 és EN 50041 szerint
    • LED-ek jelzik a készülék aktuális állapotát
    • Integrált ASIsafe elektronika alacsony árambemenetet igényel
    • Különböző méretű tokozások, különböző érintkezőkkel kaphatók
    • AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozással rendelkező 3SF1 sorozat

    Ügyfél előnyök:

    • A gyorscsatlakozási technológia jelentősen csökkenti a csatlakozáshoz szükséges időt
    • Moduláris felépítés számos változatot tesz lehetővé kis számú csapágytípussal
    • Világméretű jóváhagyás (IEC, UL) biztosítja a megbízhatóságot
    • A megfelelő kapcsolókonfigurációval a legmagasabb biztonsági követelmények teljesíthetők
    • Opcionálisan elérhető LED állapotkijelző és M12-es csatlakozó