SIEMENS - POS. EN50047 METAL, PLAIN,S IP66 SX026492 - 3SE5212-0BB01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kapcsolóütköző
Kapcsolási funkció - csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga - fém
Szenzor szélessége - 31 mm
Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés metrikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026492
Gyártói cikkszám
3SE5212-0BB01
Gyártói típuskód
3SE5212-0BB01
Igazoló elem típusa:
kapcsolóütköző
Kapcsolási funkció:
csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga:
fém
Szenzor szélessége:
31 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés metrikus
Szenzor hossza:
79.5 mm
Védettség (IP):
IP66/IP67
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
1
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Védettség (NEMA):
12
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-85 °C
Szenzor magassága:
33 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Illesztőhely típusa:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
lakkozott
- Készülékcsatlakozás: 1 x (M20 x 1,5)
- Kapcsolók: 1 NO/1 NC lassú működésű érintkezők
- Dugattyú: Sima, rozsdamentes acél
- Működési pontok és rögzítés: EN 50047 és EN 50041 szerint
- LED-ek a készülék állapotának jelzésére
- Globális jóváhagyás: IEC, UL
- ASIsafe elektronika alacsony árambemenettel
- Különböző méretű tokozások és érintkezők, műanyag vagy fém kivitelben
- Opcionális LED állapotkijelző és M12-es csatlakozó
- AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás
- Moduláris felépítés lehetővé teszi a testreszabást és a különböző alkalmazásokhoz való alkalmazkodást.
- A gyorscsatlakozási technológia jelentősen csökkenti a csatlakozási időt.
- A legmagasabb biztonsági követelmények teljesíthetők a megfelelő kapcsolókonfigurációval.
- Széles választék a csatlakozók és görgők révén, amelyek megfelelnek az ipari követelményeknek.
- A biztonságos működés érdekében a SIRIUS üzletág által biztosított megoldások.
Pozíciókapcsoló Fémház 31 mm az EN 50047 szerint
A Pozíciókapcsoló Fémház 31 mm az EN 50047 szerint a mechanikus helyzetérzékelés és védőberendezések helyzetfigyelésére szolgál, moduláris felépítéssel és széles csatlakozási lehetőségekkel.